Enfriador de placas instantáneo con amoníaco Chester-Jensen Co
1993 Enfriador de placas instantáneo con amoníaco Chester-Jensen Co. Modelo: B12-0T-12-32. S/N: 93/6-P. Enfría el producto líquido instantánea y continuamente a 33°-34° F. Caudal máximo por sección de 32 corrugaciones: 3000 gph. Número de secciones: 11. Dimensiones de la sección estándar: 61-11/16 pulgadas de ancho x 43-1/8 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Tubo de descarga de gas refrigerante, (2) de 3 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI417.7
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: B12-0T-12-32
- Serial Number: 93/6-P
Plate Chiller Details