Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co
Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co. Modelo: XB-36-OT-36-32. Capacidad de enfriamiento: 720 toneladas a 1152 gpm para una succión de 26°F con una TD de 15°. (36) Placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 1,539 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de ancho x 45 pulgadas de alto. Los enfriadores de placas Chester-Jensen Co enfrían de manera continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. mediante la utilización de una característica de construcción interna única inherente al diseño de la placa de flujo corto de gas que minimiza la caída de presión del refrigerante, facilita la evacuación rápida y el reemplazo del vapor gastado y asegura el coeficiente de transferencia de calor más alto posible, maximizando así la relación de toneladas por caballo de fuerza. Peso seco: 7400 libras. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (ND)
Product Details
- Cantidad en stock: pCFPH708.
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XB-36-OT-36-32
- Serial Number: 8908-P
Plate Chiller Details