Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co
1994 Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co. Modelo: XB16-01-16-32. Número de serie: 9404-P. Enfría el producto líquido instantánea y continuamente a 33°-34° F. Caudal máximo por sección de 32 corrugaciones: 3000 gph. (16) Secciones de placa. Dimensiones de la sección estándar: 61-11/16 pulgadas de ancho x 43-1/8 pulgadas de alto. Entradas: (1) 7 pulgadas de diámetro. puerto (producto), (1) 5 pulg. de diámetro. tubo de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Tubería de descarga de gas refrigerante. 1994 Tanque de compensación: 150 galones. S/N: 43853. Nat'l Bd: 40959. MAWP a 650 °F: 200 psi. MDMT a 200 psi: -20 °F. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pHDMD467b.68
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XB16-01-16-32
- Serial Number: 9404-P