Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 140 toneladas
1991 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: B-8-OT-8-32. Capacidad de enfriamiento: 140 toneladas a 256 gpm con succión de 26ºF y TD de 15º. Número de placas: 7. Número de corrugaciones: 32 corrugaciones cada una. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. Área de la sección de enfriamiento: 342 pies cuadrados. Capacidad del depósito: 195 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Control de flotación: Sí. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos. *Nota: En las imágenes se muestran 8 placas, pero se eliminó una. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN504). (CAMA Y DESAYUNO).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB157.12a
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: B-8-OT-8-32
- Serial Number: 9161-P
Plate Chiller Details