Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 60 toneladas
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Capacidad de enfriamiento: 60 toneladas a 96 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (3) placas con 36 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 128.25 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 4 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 9-1/2 pulgadas de ancho. MAWP: 200 psi a 200 °F. Espesor de la carcasa: 0,45 pulg. Espesor de la cabeza: 0,45 pulg. Tanque colector: 100 galones. Dimensiones de la pared interior recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Entradas: (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) conector NPT de 2 pulg. de diámetro. (1) 3 pulgadas de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 2 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 9-1/2 pulgadas de alto (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM269a.22
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
Plate Chiller Details