Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 600 toneladas
1993 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: XD-30-30-32. Capacidad de enfriamiento: 600 toneladas a 960 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (30) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 1282.5 pies cuadrados. Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (bolas de pulverización), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (producto), (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 7 pies de alto (BF).
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR7001.
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XD-30-30-32
- Serial Number: 9303-CP
Plate Chiller Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer