Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: BG-4-0T-4-36-60. Capacidad de enfriamiento: 80 toneladas a 128 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (4) placas con 36 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. Tanque de depósito: 130 galones, dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1/4 pulgadas de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (descarga), (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto (BB)(ACN380).
Product Details
- Cantidad en stock: HDNP508.6
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: BG-4-0T-4-36-60
- Serial Number: 7230
Plate Chiller Details