Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas
1990 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: D-4-4-32. Capacidad nominal: 80 toneladas a 128 gpm, agua de refrigeración con amoníaco completamente inundado de 26 °F a 40 °F con una TD de 15 °. (4) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados. Entradas/salidas: (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (BB).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB160.10
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: D-4-4-32
- Serial Number: 9005-P
Plate Chiller Details