Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Número de placas: 8. Año: 1978. Capacidad de enfriamiento: 160 toneladas a 256 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (8) placas con 36 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 342 pies cuadrados. Dimensiones de la placa: 5 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 200 psi a 200 °F. Capacidad del depósito: 100 galones; Dimensiones interiores de pared recta: 7 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pulgadas de alto. Entradas: (1) 3 pulgadas de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pBBCF158C.35
  • Manufacturer: Chester-Jensen Co

Plate Chiller Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co