Chester-Jensen Co, Inc. Enfriador de 2 placas de película descendente - 30 toneladas

Chester-Jensen Co, Inc. Enfriador de 2 placas de película descendente - 30 toneladas

Chester-Jensen Co, Inc. Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable. Modelo: XB-4-OT-2-24. Número de serie: 8753-P. Año: 1987. Mueble con espacio para 4 platos. Hay dos placas instaladas con un diseño de 24 corrugaciones. Diseñado para cerrarse durante el funcionamiento y abrirse para su limpieza (faltan cubiertas laterales). Clasificación de tonelaje por placa: 15 TR máx, dependiendo de la aplicación. Refrigerantes: R-717 Amoniaco (completamente inundado o líquido recirculado), R-22 Freón. Capacidad del tanque de agua: 100 galones. Aprox. Peso/dimensiones: 1.500 libras, 33 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de largo x 76,5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMPM213.13a
  • Manufacturer: Chester-Jensen Co
  • Model: XB-4-OT-2-24
  • Serial Number: 8753-P

Plate Chiller Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Chester-Jensen Co, Inc. Enfriador de 2 placas de película descendente - 30 toneladas