Enfriador de placas Chester-Jensen Co
1998 Enfriador de placas Chester-Jensen Co. Modelo: B-4-0T-3-21. Número de serie: 9842-P. Número de corrugaciones por sección: 21. El enfriador de placas utiliza (3) secciones de 62 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Los enfriadores de placas Chester-Jensen Co proporcionan un medio sanitario para enfriar de forma instantánea, continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. Las características únicas de construcción interna inherentes al diseño de la placa de flujo corto de gas minimizan la caída de presión del refrigerante, facilitan la rápida evacuación y el reemplazo del vapor gastado, aseguran el coeficiente de transferencia de calor más alto posible y maximizan la relación de toneladas por caballo de fuerza. El enfriador está equipado con un tanque de aceite de 10 galones y controles y válvulas. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (descarga), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de medios. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1012b.
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: B-4-0T-3-21
- Serial Number: 9842-P