Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Chester-Jensen Co - 94,2 pies cuadrados
Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Chester-Jensen Co. Modelo/Tamaño: SV-20. Número de serie: 5620-C. Capacidad: 18,000 lbs/h (40 °F-90 °F), 20,000 lbs/h (85 °F-190 °F), 20,000 lbs/h (190 °F-230 °F). Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 24. Dimensiones del tubo: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 94,2 pies cuadrados. Volumen del tubo: 20 gal. Calentado con vapor y totalmente apto para CIP. El calentador Ste-Vac está diseñado específicamente para calentar leche y productos lácteos sin que se formen piedras de leche ni "quemaduras" en las superficies de calentamiento. Los calentadores Ste-vac se pueden utilizar en: producción de leche en polvo como precalentador, pasteurización de nata como pasteurizadores de alta temperatura y breve tiempo, precalentadores de leche líquida antes de entrar en pasteurizadores de cuba, procesamiento de mezclas de helado, precalentamiento leche para separadores y para pasteurizar leche en la producción de queso. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT (medio), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Alimentación de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.73
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: SV-20
- Serial Number: 5620-C
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 94.2
- Number of Passes: 4
- Tube Material: 316 Stainless Steel
- Number of Tubes: 24
- Tube Diameter (inches): 1.5
- Tube Length (inches): 120
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3-1/2 in. dia. FNPT fitting (media), (1) 1-1/2 in. dia. S-line infeed. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. FNPT fitting, (1) 1-1/2 in. dia. S-line drain port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 135
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 80