Chester-Jensen Co Tanque dividido con camisa: 400 galones

Chester-Jensen Co Tanque dividido con camisa: 400 galones

Tanque dividido con camisa Chester-Jensen Co: 400 galones. Modelo: MR2COMP.ST.TK. S/N: 1270. El tanque cuenta con (4) tapas abatibles, que se abren fácilmente mediante actuadores neumáticos. Las lecturas de temperatura se pueden leer desde dos medidores conectados a (2) 1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios termopozo NPT ubicados en ambos lados del tanque. Entradas: (4) puertas de acceso de 40 pulg. de largo x 22 pulg. de ancho, (4) puertas de acceso de 2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line (preparados para bolas de pulverización). Salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta hembra), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta hembra), (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line (tanque). Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF8741.2a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: MR2COMP.ST.TK
  • Número de serie: 1270

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Chester-Jensen Co Tanque dividido con camisa: 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente