Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago: 3000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago: 3000 galones

Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago: 3000 galones. N/S 1731-RW. Diámetro interior: 128 pulgadas de largo x 94 pulgadas de alto (6) Patas: 32 pulgadas. Entrada elíptica: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho. Motor de engranaje sincronizado, S/N 1731-RW. N.º de identificación D53620, 1750 rpm, 45 rpm (final), 230/460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 143T-6, relación de transmisión: 39. Dimensiones totales: 175 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 106 pulgadas .

Product Details

  • Cantidad en stock: HDWD341C.5
  • Manufacturer: Chicago Stainless Equipment
  • Serial Number: 1731-RW

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque horizontal de acero inoxidable Chicago: 3000 galones