Separador de aceite de descarga horizontal Chil-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38,625 pulgadas, 42 galones)

Separador de aceite de descarga horizontal Chil-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38,625 pulgadas, 42 galones)

Separador de aceite horizontal Chil-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38-5/8 pulgadas, 42 galones) Número de serie: C980015B-4. Número de la Junta Nacional del tanque: 8293. Capacidad estimada del tanque (galones): 42. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 400 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 400 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1998. Dimensiones de envío (pulgadas): 54 x 17 x 7. 750 LB

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENR14
  • Fabricante: Chil-Con
  • Modelo: COSR-140
  • Número de serie: C980015B-4

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 38.625
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 42
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8293
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 400 PSI

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1998
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Separador de aceite de descarga horizontal Chil-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38,625 pulgadas, 42 galones)
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
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%
Separador de aceite vertical Vilter - 75 galonesVilter Vertical Oil Separator- 75 Gallons Vilter
Ahorrar 9%
Separador de aceite vertical Vilter - 80 galonesVilter Vertical Oil Separator- 80 Gallon Vilter
Ahorrar 9%
Tanques separadores de aceite de freón: 40 galonesFreon Oil Separator Tanks- 40 Gallon Not Specified
Ahorrar 9%
Separador de aceite Vilter - 25 galones1996 Vilter Oil Separator – 25 Gallons Vilter
Vilter Separador de aceite Vilter - 25 galones

BRDI806.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Separador de aceite verticalVertical Oil Separator Not Specified
Not Specified Separador de aceite vertical

CPEM13

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 3/4 HPMotor con Caja de Cambios 3/4 HP