Ciclón Reyco Acero Inoxidable

Ciclón Reyco Acero Inoxidable

Ciclón Reyco de Acero Inoxidable. Tanque: 40 pulgadas de diámetro. x 31 pulg. H. Apertura del tanque: 14 pulg. de diámetro. Tolva inferior: 40 pulg. de diámetro. x 15 pulg. H. Abertura inferior: 14 pulg. de diámetro. Entrada de producto: tubería de 6 pulg. Entrada de aire: Conexión de línea 'S' de 4 pulg. Mirilla de apertura superior: 6-1/2 pulg. de diámetro. (4) Soportes laterales: 4 pulgadas x 4 pulgadas Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP448.2
  • Fabricante: Reyco Systems

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Ciclón Reyco Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente