Tambor de compensación horizontal Cimco - 190 galones
Tambor de compensación horizontal Cimco 1997: 190 galones. S/N: 228960. Carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F. MDMT: -20 °F/-50 °F a 150/60 psi. Válvula Parker accionada por gas núm. 59A. S/N C26969 y calibre Cimco. Salió de Nestlé en Canadá. No se usa mucho y es muy bonito. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 pulg., (1) 3 pulg., (1) 1 pulg. Dimensiones totales: 86 pulg. de largo x 28-1/2 pulg. de ancho x 93 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8269
- Manufacturer: Cimco
- Serial Number: 228960
Tank Details
Micro Panel Details