Cinta transportadora - 10-3/4 pulg. de ancho

Cinta transportadora - 10-3/4 pulg. de ancho

Cinta transportadora. Dimensiones de la correa: 4 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 10-3/4 pulgadas de ancho. Motor Baldor: 0,75 hp, 1725 rpm, 208-230/460 v, 3,2-3/1,5 a, 60 Hz . (2) poleas de 2-3/4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1109
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cinta transportadora - 10-3/4 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente