Cinta transportadora ajustable (12 x 120 pulgadas)
Cinta transportadora con inclinación ajustable. Dimensiones generales del transportador: 12 ancho x 120 alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDY10
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Belt Conveyor
- Ancho del transportador (pulgadas): 12
- Longitud del transportador (pulgadas): 120
- Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Dayton
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 118/230
- Amperios de motor: 6.6/3.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 128
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing the conveyor. The gear motor is not functional. Missing the data plate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!