Cinta transportadora de alambre de acero inoxidable

Cinta transportadora de alambre de acero inoxidable

Transportador de cinta metálica, acero inoxidable. Caja de cambios Modelo B175, S/N 48257, 5hp, relación 30-B. Motor Reliance, modelo EF0056C, S/N 156H1052AB-PU, 90 voltios, 5,20 amperios, ½ hp, 1725 rpm. Dimensiones totales 38 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 48 ½ pulgadas de alto. Cinta transportadora 95 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BAFB76.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: B175
  • Número de serie: 48257

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Beef Processing

Cinta transportadora de alambre de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente