Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable
Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable. Longitud: 23 pies Ancho de la cadena: 3 pies 6 pulgadas Espacio entre eslabones: ½ pulgada Espesor del alambre plano: 0,045 pulgadas Distancia entre varillas: ½ pulgada Diámetro de la varilla: 0,118 pulgadas Dimensiones totales: 23 pies L x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 5/16 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 10.DBS27.1a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Belts
- Ancho del transportador (pulgadas): 42
- Longitud del transportador (pulgadas): 276
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 276
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 0.3125
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!