Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable
Cinta transportadora de alambre plano en forma de panal de acero inoxidable - 175 pies Ancho de la cadena: 3 pies 7-3/4 pulg. Espacio entre eslabones: 1 pulg. Espesor del alambre plano: 0,045 pulg. Distancia entre varillas: 1-1/4 pulg. Diámetro de la varilla: 0,118 pulg. Dimensiones totales: 84 pies de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 5/16 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NOI8013.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Belts
- Ancho del transportador (pulgadas): 43.75
- Longitud del transportador (pulgadas): 2100
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1008
- Ancho (pulgadas): 43
- Altura (pulgadas): 0.3125
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!