- Detalles del producto
Cinta transportadora de alimentación de acero inoxidable para congelador - 3 pies 7-1/4 pulgadas de ancho
Cinta transportadora de alimentación de acero inoxidable para congelador. Altura de entrada: 2 pies 5 pulgadas Altura de salida: 4 pies 7 pulgadas Dimensiones de la correa: 13 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 7 ¼ pulgadas de ancho Motor eléctrico Baldor, 3 hp, 1160 rpm, 208- 230/460 V, 9,8-10,2/5,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Nord, modelo: SK 42N210TC, relación: 29,29:1. Revoluciones finales: 39,6. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 9 ½ pulgadas de alto (BJ).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DNBA225
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!