Cinta transportadora de coronas

Cinta transportadora de coronas

1998 Cinta transportadora Krones. Modelo: Glide-Liner. Número de serie: 994-T06. Ancho de la correa: 3-1/4 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 3-1/4 pulgadas de ancho x 8-3/4 pulgadas de alto. Diseño uniforme de acero inoxidable. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1150 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación: 20, rpm finales: 57,5. El transportador de Krones puede manipular botellas de vidrio, tarros, recipientes de plástico, latas, etc. Sus carriles guía ajustables se adaptan a una amplia gama de alturas. Su diseño abierto es óptimo para la eliminación de residuos. Las soluciones de limpieza in situ incluyen: rociador de chorro único, canaletas laterales y bandejas de limpieza de banda montadas en la parte inferior. Altura de entrada/salida del transportador: 42 pulgadas. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF253.6a
  • Fabricante: Kroner
  • Modelo: Glide-Liner
  • Número de serie: 994-T06

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cinta transportadora de coronas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente