Cinta transportadora de plástico - 12 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de plástico - 12 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de plástico: 12 pulgadas de ancho. (30) secciones de cinturón. Dimensiones totales: 10 pies de largo, 12 pulgadas de ancho x 1-1/4 pulgadas de alto. Longitud total disponible: 300 pies.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI9006
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Belts
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 300

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 1.25

Detalles adicionales del producto

Cinta transportadora de plástico - 12 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente