Cinta transportadora inclinada, acero inoxidable

Cinta transportadora inclinada, acero inoxidable

Transportador Inclinado de Acero Inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 1 pie de ancho x 4 pulgadas. Motor eléctrico sincronizado HUS, 3/4 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 2.8/1.4 FLA. Reductor de velocidad, relación 31, 56,45 rpm (final). Altura de entrada del transportador: 2 pies 5 pulgadas. Altura de salida del transportador: 5 pies 9-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 1R-334.5
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cinta transportadora inclinada, acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente