- Detalles del producto
Cinta transportadora inclinada portátil con listones (12"W x 156"L)
Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil. Dimensiones totales del transportador: 12 ancho x 156 largo. Impulsado por un motor de transmisión por engranajes de 1/2 HP de lavado Ironman con una relación de transmisión: 40, Hp de entrada: 0,609 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAB18
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 160
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 68
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2022
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!