- Detalles del producto
Cinta transportadora Osgood Industries - 4 pulgadas de ancho
Cinta transportadora de Osgood Industries. Modelo: 1500-F. S/N: 107. Fuente de alimentación: 240 V, 30 amperios, 60 Hz, trifásica. Dimensiones de la cinta transportadora: 6 pies 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida: 2 pies 6 pulgadas. Motor eléctrico Boston Gear, ¼ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.3-1.2/ 0,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 7 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDFD362B.
- Fabricante: Osgood Industries
- Modelo: 1500-F
- Número de serie: 107
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!