Detector de metales Cintex Auto Search con transportador
Detector de metales Cintex Auto Search con transportador. Cabezal detector de metales: S/N 21232. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,0 mm, metales no ferrosos de 2,5 y acero inoxidable no magnético de 4,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 37-½ pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Motor Baldor: 1 hp, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 1725 rpm. Cinta transportadora: polipropileno; 96 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 103 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SBPP02.
- Manufacturer: Cintex
- Serial Number: 21232