Detector de metales Cintex
1999 Detector de metales Cintex. Modelo: M1H4403. Apertura/espacio libre máximo: 44 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,0 mm, metales no ferrosos de 1,5 mm y acero inoxidable no magnético de 2,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA005
- Manufacturer: Cintex
- Model: M1H4403
- Serial Number: 9169