Detector de Metales Cintex Modelo Auto II
Detector de metales Cintex. Modelo Auto II. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, 2 metales no ferrosos y acero inoxidable no magnético de 2,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón: 18 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Cinturón de malla: 105 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (ajustable) .
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL582.16
- Manufacturer: Cintex
- Model: Auto II