Cinturón Blancher I &H - 3 pasadas

Cinturón Blancher I &H - 3 pasadas

Cinturón I&H Blancher - 3 pasadas. Cinta transportadora de plástico con paletas, 36 pulgadas de ancho con paletas de 4 pulgadas en centros de 12 pulgadas. Velocidad variable. Inyección de vapor vivo. Construcción Acero inoxidable y otros materiales no corrosivos. Alimentación central superior con descarga lateral. Tamaño total: 70 pulgadas de ancho (más controles) x 101 pulgadas de alto x 192 pulgadas de largo. Usado solo una temporada. Almacenado durante tres años. Ancho del cinturón superior: 36 pulgadas, ancho del cinturón medio: 36 pulgadas y ancho del cinturón inferior: 36 pulgadas. Longitud del cinturón superior aproximadamente: 9 pies, longitud del cinturón medio aproximadamente: 12 pies 6 pulgadas. Longitud del cinturón inferior aproximadamente: 15 pies .

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GICS127.28a
  • Fabricante: I &H

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cinturón Blancher I &H - 3 pasadas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente