Fregadora de pisos Clarke-A-Matic
Fregadora de pisos Clarke-A-Matic. Modelo: TB-32A. Número de serie: 32A-23521. La unidad utiliza (6) baterías húmedas de 330 amperios y 6 V en serie. Tensión total: 36 V. Entradas: tanque de alimentación al frente con rejilla para agua y productos químicos de limpieza. Salida: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puerto con tapa (residuos). Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN099.2a
- Manufacturer: Clarke
- Model: TB-32A
- Serial Number: 32A-23521