Clasificador de color de arándanos de SPC Company

Clasificador de color de arándanos de SPC Company

1998 Clasificador de color de arándanos de SPC Company. Modelo BCS-3000C F. (2) Cámaras, 48 ​​jets de aire y salida de basura. Capacidad para alrededor de 6000 a 8000 libras de arándanos y arándanos por hora. Funciona excelente con productos frescos, secos y congelados. Úselo para arándanos y arándanos, pero puede usarse en muchas otras frutas y verduras. Recientemente se calibraron las cámaras, se instalaron nuevas válvulas de aire y se reemplazaron las correas. El clasificador tiene patas de altura ajustable con ruedas, por lo que es muy fácil moverlo y ajustar la altura. 240 V. (ACN700)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: cFPDW001.
  • Fabricante: SPC Company
  • Modelo: BCS-3000C F

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Clasificador de color de arándanos de SPC Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente