- Detalles del producto
Desaireador Cleaver Brooks con tanque de alimentación
Desaireador Cleaver Brooks, S/N: 35948, Junta Nacional: 17832, Clasificación: 50 PSI a 300 °F, Año: 1967. Dimensiones del desaireador: 8 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 6 pulgadas. Alto (800 galones). Tanque de alimentación montado en la parte superior modelo 30-800. Dimensiones: 28 pulgadas de diámetro x 6 pies de alto (200 galones). Altura total ensamblada: 14 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IME5038.a
- Fabricante: Cleaver Brooks
- Número de serie: 35948
Detalles de la caldera
- Tipo de caldera: Other Boilers
- Capacidad nominal (galones): 800
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 174
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1967
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
HD-SC294.16a
Solo queda 1 unidad
SPGP142.45
Solo queda 1 unidad

250.17
Solo queda 1 unidad

85.D001
Solo queda 1 unidad

OI274.
Solo queda 1 unidad