Caldera empaquetada Cleaver Brooks, 300 HP

Caldera empaquetada Cleaver Brooks, 300 HP

Caldera empaquetada Cleaver Brooks. Modelo CB648-300, N/S L-51335. Entrada: 12.553.000 Btu/h, 300 hp, 83,5 gph de aceite, cuerpo de la caldera: 76 pulg. de diámetro, motor General Electric, 10 hp, 3520 rpm, 330/460 V, 25/12 amperios, 60 Hz, trifásico, 1,8 :1 relación de polea, 20 pulg. de diámetro. conexión en la parte superior, controlador de fueloil Cleaver Brooks, potencia nominal: 40 vatios a 115 V, modelo 739-7. Dimensiones totales: 222 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 115 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CJRP.50
  • Manufacturer: Cleaver Brooks
  • Model: CB648-300
  • Serial Number: L-51335

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera empaquetada Cleaver Brooks, 300 HP