Batidora eléctrica Cleveland Eastern Mixers - 3/4 HP

Batidora eléctrica Cleveland Eastern Mixers - 3/4 HP

Batidora eléctrica Cleveland Eastern Mixers. Modelo: RG-4. S/N: 530742. Motor eléctrico Baldor: ¾ Hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3.2-3.0/1.5 A, 60 Hz, Trifásico. RPM finales: 405. (1) 9 pulg. de diámetro. hélice. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MASH181A
  • Fabricante: Cleveland Eastern Mixers
  • Modelo: RG-4
  • Número de serie: 530742

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Batidora eléctrica Cleveland Eastern Mixers - 3/4 HP