Hervidor de gas Cleveland de 40 galones

Hervidor de gas Cleveland de 40 galones

Hervidor de gas Cleveland de 40 galones. Modelo: KGM-40. Nota: 17882. S/N: T6761-88E-05. MAWP: 25 psi a 267 °F. Control de temperatura variable, mirilla de bajo nivel de agua y válvula de agua fría/caliente. Manómetro: 0-60 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. (descargar). *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP596.3a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGM-40
  • Número de serie: T6761-88E-05

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de gas Cleveland de 40 galones