Hervidor Cleveland - 5 galones

Hervidor Cleveland - 5 galones

Cleveland Kettle 5 galones, modelo DM-40CT, S/N 3604-4B-01, placa nacional 6244, año de construcción: 1984, CRN H0420. Batidora de velocidad variable con 2 agitadores. Chaqueta 55 psi a 302 °F, 120 voltios, trifásico, 60 hz, 10 amperios. Salida de 1 pulg. Dimensiones interiores 16-1/2 pulg. de diámetro x 10 pulg. de alto. (4) patas de 15 pulg. de alto con ruedas. Dimensiones totales 57 pulgadas de alto x 24 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 85.MD3
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: DM-40CT
  • Número de serie: 3604-4B-01

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor Cleveland - 5 galones