Hervidor de agua Cleveland de un solo casco: 100 galones

Hervidor de agua Cleveland de un solo casco: 100 galones

1997 Hervidor de agua Cleveland de un solo casco: 100 galones. Modelo: KGL-100. Número de serie: WT9993-97L01. Construcción de acero inoxidable 316. Entradas: (1) superior abierta. Dimensiones interiores: 35-1/2 pulgadas de profundidad x 21 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP588.5a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGL-100
  • Número de serie: WT9993-97L01

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de agua Cleveland de un solo casco: 100 galones