Hervidor con camisa a gas Cleveland Steam - 60 galones

Hervidor con camisa a gas Cleveland Steam - 60 galones

Hervidor con camisa a gas Cleveland Steam - 60 galones. Modelo: KGM-60. Número de serie: 5944-7E-03. MAWP a 267 °F: 25 psi. Chaqueta completa. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 5 pulg. de diámetro. tubo de ventilación. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 34-1/2 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP598.3a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGM-60
  • Número de serie: 5944-7E-03

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa a gas Cleveland Steam - 60 galones