Hervidor con camisa de vapor Cleveland, 100 galones

Hervidor con camisa de vapor Cleveland, 100 galones

1996 Hervidor con camisa de vapor Cleveland de 100 galones. NB: 42686. Modelo: KGL-100. Número de serie: WT6549-96A-01. 316SS. MAWP: 50 psi a 298 °F, MDMT: 33 °F a 50 psi. (3) Patas: 2 pulg. de diámetro. x 19 pulg. de alto. Entrada de la chaqueta: macho roscado de ¾ pulg., entrada del tubo de vapor de la chaqueta: 3-1/2 pulg., salida de la chaqueta: rosca de 2-1/2 pulg. Abertura del tanque: tubería de 2 pulg. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP505.4a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGL-100
  • Número de serie: WT6549-96A-01

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de vapor Cleveland, 100 galones