- Detalles del producto
Hervidor con camisa de vapor Cleveland - 80 galones
Hervidor con camisa de vapor Cleveland 1998: 80 galones. Nota: 53593. S/N: WT1839-98K-01. Modelo: KGL-80. MAWP: 50 psi a 298 F, MDMT: 33 F a 50 psi. (3) Patas: 2 pulg. de diámetro. x 19 pulg. H. Entrada de la chaqueta: macho roscado de 3/4 pulg., entrada del tubo de vapor de la chaqueta: 3-1/2 pulg., salida de la chaqueta: rosca de 2-1/2 pulg. Abertura del tanque: tubería de 2 pulg. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP506.2
- Fabricante: Cleveland/Welbilt
- Modelo: KGL-80
- Número de serie: WT1839-98K-01
Detalles del tanque