Hervidor de vapor con camisa Cleveland/Welbilt - 80 galones

Hervidor de vapor con camisa Cleveland/Welbilt - 80 galones

1996 Hervidor de vapor con camisa Cleveland/Welbilt: 80 galones. Modelo: KGL-80T. Número de serie: WT6550-96A-02. Nacional Bd: 42605. MAWP @ 298 F: 50 psi. MDMT @ 50 psi: 33 F. 2/3 con camisa de vapor. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, vapor). Salidas: (1) puerto ovalado de 7 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho (condensado). Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 30-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP508.1a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGL-80T
  • Número de serie: WT6550-96A-02

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor de vapor con camisa Cleveland/Welbilt - 80 galones