climatización

climatización

HVAC RTU #5 S/N J93H71806,(1993), 13000 CFM, R-22

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF259.3a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: J93H71806

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

climatización

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Aire acondicionadoAire acondicionado
Not Specified Aire acondicionado

SUBF391.4a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
AficionadosFans Not Specified
Not Specified Aficionados

MASH211

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Unidad de control de temperaturaTemperature Control Unit Not Specified
Not Specified Unidad de control de temperatura

MRDC0073.6

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Panel de control de temperaturaTemperature Control Panel Not Specified
Not Specified Panel de control de temperatura

MRDC0036.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Controlador de aire TraneTrane Air Handler Trane
Trane Controlador de aire Trane

EN12.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
ventilador grandeLarge Fan Not Specified
Not Specified ventilador grande

AANF306

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de aireAir Tank Not Specified
Not Specified Tanque de aire

ACEU841

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
CalentadorHeater Not Specified
Not Specified Calentador

PMI57a.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Válvulas de distribución de aireAir Distribution Valves Not Specified
Ahorrar 9%
Ventilaciones con calentadoresVentilaciones con calentadores
Not Specified Ventilaciones con calentadores

MASH136

Disponibles, 3 unidades

Visto recientemente