Encartonadora vertical de movimiento continuo Clybourn/Wright

Encartonadora vertical de movimiento continuo Clybourn/Wright

Encartonadora de movimiento continuo vertical Clybourn/Wright. Modelo: CW12. S/N: 700483. 12 cabezales de alimentación giratorios. 27 contenedores. Sin contenedor/Sin llenado. Apertura/espacio libre máximos: 6-1/4 pulgadas de largo x 1-3/4 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Boston Gear Drive, relación 15, 115 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 1/3 hp, 1725 rpm, 90 voltios, 5,1 amperios. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 60 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNPM042.5a
  • Manufacturer: Clybourn/Wright
  • Model: CW12
  • Serial Number: 700483

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Encartonadora vertical de movimiento continuo Clybourn/Wright