Coating Machinery Systems (CMS) Recubridor de tambor continuo

Coating Machinery Systems (CMS) Recubridor de tambor continuo

Coating Machinery Systems (CMS) Recubridor de tambor continuo. Modelo WH-48-120IN. S/N 99005. Salida de alta capacidad con tiempos de residencia ajustables. Dimensiones del tambor: 46 pulg. de diámetro. x 11 pies 6 pulgadas de largo. El tambor contiene numerosos diámetros de 1-1/2 pulgadas. clavijas y barras rociadoras extensibles/retraíbles. Anteriormente utilizado para rebozar pasta cocida. Incluye conjunto de motor de inclinación del tambor de recubrimiento. Entradas: (1) entrada de 12 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (exceso de revestimiento), (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) conducto de desbordamiento de 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho, (1) conducto de descarga de 20 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN750).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHNZ003.
  • Fabricante: Coating Machinery Systems
  • Modelo: WH-48-120IN
  • Número de serie: 99005

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Coating Machinery Systems (CMS) Recubridor de tambor continuo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente