Cocedor de cereales Harris 121 HL de acero inoxidable

Cocedor de cereales Harris 121 HL de acero inoxidable

Cocedor de cereales Harris 121 HL de acero inoxidable. 8 pies 4 pulgadas de alto x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies de largo 60 psi, 4000º F con acero inoxidable de 300 lb 5 pies de diámetro. x 6 pies 6 pulgadas de alto. Tolva de alimentación de granos.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TMCB117.1
  • Fabricante: Harris

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cocedor de cereales Harris 121 HL de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente