Coctelera de acero inoxidable de Hughes Company

Coctelera de acero inoxidable de Hughes Company

Agitador de acero inoxidable de Hughes Company con motor y accionamiento incéntrico. Modelo: 15-238. Número de serie: 77-7030. Cama plana totalmente de acero inoxidable. 20 pies de largo x 30 pulgadas de ancho. La bandeja tiene una caída central de 2 pulgadas y también hay una descarga en el lado izquierdo de la bandeja superior, así como en la bandeja inferior. La base de la coctelera es de acero dulce.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP080.5
  • Fabricante: Hughes
  • Modelo: 15-238
  • Número de serie: 77-7030

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Coctelera de acero inoxidable de Hughes Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente