Coctelera deshidratadora de acero inoxidable

Coctelera deshidratadora de acero inoxidable

Agitador deshidratador de acero inoxidable. Motor de alta eficiencia, 1,5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,8-2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Sistema agitador. Plataforma: 43 pulgadas de largo x 59 pulgadas de largo x 4 pulgadas de alto. Criba de plataforma: 41-1/2 pulgadas de largo x 35-1/2 pulgadas de ancho. (16) Resortes del alimentador vibratorio: 18 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Salida del producto: 15 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 77 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP117.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Coctelera deshidratadora de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente